€ 19,95/ stukexcl. btw
€ 24,14incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R30 |
Nominale diameter (ASME) | 3 in |
Hoogte | 17.5 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Steekcirkel | 117.48 mm |
Buitendiameter | 128.61 mm |
Binnendiameter | 106.35 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |