€ 15,73/ stukexcl. btw
€ 19,03incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R29 |
Nominale diameter (ASME) | 3 in |
Breedte | 7.95 mm |
Buitendiameter | 122.25 mm |
Hoogte | 14.3 mm |
Steekcirkel | 114.3 mm |
Binnendiameter | 106.35 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |