Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R28 ASME B16.20

  • ERIKS:14419509
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,04/ stukexcl. btw

€ 23,04incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R28
Nominale diameter (ASME)
2.1/2 in
Buitendiameter
123.83 mm
Steekcirkel
111.13 mm
Breedte
12.7 mm
Hoogte
19.1 mm
Binnendiameter
98.43 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C