Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R26 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386431
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,35/ stukexcl. btw

€ 8,89incl. btw

143 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R26
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
2 in
Nom. diameter (API)
2.9/16 in
Buitendiameter
112.73 mm
Hoogte
17.5 mm
Breedte
11.13 mm
Steekcirkel
101.6 mm
Binnendiameter
90.47 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C