Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R21 ASME B16.20

  • ERIKS:11149787
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,23/ stukexcl. btw

€ 11,17incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R21
Nominale diameter (ASME)
1.1/4 in
Breedte
11.13 mm
Hoogte
17.5 mm
Steekcirkel
72.24 mm
Buitendiameter
83.37 mm
Binnendiameter
61.11 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C