Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R20 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,39/ stukexcl. btw

€ 5,31incl. btw

256 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R20
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
1.1/2 in
Breedte
7.95 mm
Buitendiameter
76.23 mm
Hoogte
14.3 mm
Steekcirkel
68.28 mm
Binnendiameter
60.33 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C