€ 6,50/ stukexcl. btw
€ 7,87incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R19 |
Nominale diameter (ASME) | 1.1/2 in |
Breedte | 7.95 mm |
Buitendiameter | 73.05 mm |
Hoogte | 14.3 mm |
Steekcirkel | 65.1 mm |
Binnendiameter | 57.15 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |