Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R18 ASME B16.20

  • ERIKS:11386428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,16/ stukexcl. btw

€ 5,03incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R18
Nominale diameter (ASME)
1.1/4 in
Hoogte
14.3 mm
Breedte
7.95 mm
Buitendiameter
68.28 mm
Steekcirkel
60.33 mm
Binnendiameter
52.38 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C