Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R17 ASME B16.20

  • ERIKS:11105061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R17
Nominale diameter (ASME)
1.1/4 in
Breedte
7.95 mm
Steekcirkel
57.15 mm
Buitendiameter
65.1 mm
Hoogte
14.3 mm
Binnendiameter
49.2 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C