€ 3,76/ stukexcl. btw
€ 4,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R16 |
Nominale diameter (ASME) | 3/4 in |
Breedte | 7.95 mm |
Buitendiameter | 58.75 mm |
Steekcirkel | 50.8 mm |
Hoogte | 14.3 mm |
Binnendiameter | 42.85 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |