Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R13 ASME B16.20

  • ERIKS:11386426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,90/ stukexcl. btw

€ 5,93incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R13
Nominale diameter (ASME)
1/2 in
Steekcirkel
42.88 mm
Buitendiameter
50.83 mm
Hoogte
14.3 mm
Breedte
7.95 mm
Binnendiameter
34.93 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C