Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R69 ASME B16.20

  • ERIKS:12921291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 204,80/ stukexcl. btw

€ 247,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R69
Nominale diameter (ASME)
18 in
Buitendiameter
544.53 mm
Binnendiameter
522.27 mm
Steekcirkel
533.4 mm
Hoogte
17.5 mm
Breedte
11.13 mm
Materiaal
F5
Hardheid
130 HB
Norm
ASME B16.20