Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R65 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11111380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,16/ stukexcl. btw

€ 201,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R65
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
16 in
Nom. diameter (API)
16.3/4 in
Steekcirkel
469.9 mm
Hoogte
17.5 mm
Buitendiameter
481.03 mm
Breedte
11.13 mm
Binnendiameter
458.77 mm
Materiaal
F5
Hardheid
130 HB
Norm
ASME B16.20