€ 183,20/ stukexcl. btw
€ 221,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R62 |
Nominale diameter (ASME) | 14 in |
Hoogte | 22.4 mm |
Buitendiameter | 434.98 mm |
Steekcirkel | 419.1 mm |
Breedte | 15.88 mm |
Binnendiameter | 403.22 mm |
Materiaal | F5 |
Hardheid | 130 HB |
Norm | ASME B16.20 |