€ 141,59/ stukexcl. btw
€ 171,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R61 |
Nominale diameter (ASME) | 14 in |
Hoogte | 17.5 mm |
Buitendiameter | 430.23 mm |
Steekcirkel | 419.1 mm |
Binnendiameter | 407.97 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Materiaal | F5 |
Hardheid | 130 HB |
Norm | ASME B16.20 |