€ 220,99/ stukexcl. btw
€ 267,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R58 |
Nominale diameter (ASME) | 12 in |
Buitendiameter | 403.23 mm |
Hoogte | 28.6 mm |
Breedte | 22.23 mm |
Binnendiameter | 358.77 mm |
Steekcirkel | 381 mm |
Materiaal | F5 |
Hardheid | 130 HB |
Norm | ASME B16.20 |