Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R54 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13708067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,36/ stukexcl. btw

€ 157,74incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R54
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
10 in
Nom. diameter (API)
11 in
Steekcirkel
323.85 mm
Buitendiameter
339.73 mm
Breedte
15.88 mm
Binnendiameter
307.97 mm
Hoogte
22.4 mm
Materiaal
F5
Hardheid
130 HB
Norm
ASME B16.20