Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R53 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11091894
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,09/ stukexcl. btw

€ 123,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R54
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
10 in
Nom. diameter (API)
11 in
Hoogte
17.5 mm
Steekcirkel
323.85 mm
Breedte
11.13 mm
Binnendiameter
312.72 mm
Buitendiameter
334.98 mm
Materiaal
F5
Hardheid
130 HB
Norm
ASME B16.20