€ 107,84/ stukexcl. btw
€ 130,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R50 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 8 in |
Nom. diameter (API) | 9 in |
Binnendiameter | 254 mm |
Steekcirkel | 269.88 mm |
Buitendiameter | 285.76 mm |
Breedte | 15.88 mm |
Hoogte | 22.4 mm |
Materiaal | F5 |
Hardheid | 130 HB |
Norm | ASME B16.20 |