Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R49 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11091893
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,69/ stukexcl. btw

€ 94,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R49
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
8 in
Nom. diameter (API)
9 in
Buitendiameter
281.01 mm
Breedte
11.13 mm
Hoogte
17.5 mm
Binnendiameter
258.75 mm
Steekcirkel
269.88 mm
Materiaal
F5
Hardheid
130 HB
Norm
ASME B16.20