€ 63,95/ stukexcl. btw
€ 77,38incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R45 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 6 in |
Nom. diameter (API) | 7.1/16 in |
Buitendiameter | 222.28 mm |
Binnendiameter | 200.02 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Hoogte | 17.5 mm |
Steekcirkel | 211.15 mm |
Materiaal | F5 |
Hardheid | 130 HB |
Norm | ASME B16.20 |