Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R37 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11091882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,46/ stukexcl. btw

€ 56,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R37
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
4 in
Nom. diameter (API)
4.1/16 in
Hoogte
17.5 mm
Breedte
11.13 mm
Binnendiameter
138.1 mm
Buitendiameter
160.36 mm
Steekcirkel
149.23 mm
Materiaal
F5
Hardheid
130 HB
Norm
ASME B16.20