Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R35 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13706986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,58/ stukexcl. btw

€ 49,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R35
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
3 in
Nom. diameter (API)
3.1/8 in
Breedte
11.13 mm
Steekcirkel
136.53 mm
Binnendiameter
125.4 mm
Buitendiameter
147.66 mm
Hoogte
17.5 mm
Materiaal
F5
Hardheid
130 HB
Norm
ASME B16.20