€ 26,62/ stukexcl. btw
€ 32,21incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R26 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 2 in |
Nom. diameter (API) | 2.9/16 in |
Binnendiameter | 90.47 mm |
Buitendiameter | 112.73 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Steekcirkel | 101.6 mm |
Hoogte | 17.5 mm |
Materiaal | F5 |
Hardheid | 130 HB |
Norm | ASME B16.20 |