€ 20,35/ stukexcl. btw
€ 24,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R24 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 2 in |
Nom. diameter (API) | 2 in |
Hoogte | 17.5 mm |
Buitendiameter | 106.38 mm |
Steekcirkel | 95.25 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Binnendiameter | 84.12 mm |
Materiaal | F5 |
Hardheid | 130 HB |
Norm | ASME B16.20 |