€ 17,44/ stukexcl. btw
€ 21,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R23 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 1.1/2 in |
Nom. diameter (API) | 2.1/16 in |
Steekcirkel | 82.55 mm |
Binnendiameter | 71.42 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Buitendiameter | 93.68 mm |
Hoogte | 17.5 mm |
Materiaal | F5 |
Hardheid | 130 HB |
Norm | ASME B16.20 |