Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R18 ASME B16.20

  • ERIKS:11610704
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,63/ stukexcl. btw

€ 14,07incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R18
Nominale diameter (ASME)
1.1/4 in
Steekcirkel
60.33 mm
Binnendiameter
52.38 mm
Breedte
7.95 mm
Hoogte
14.3 mm
Buitendiameter
68.28 mm
Materiaal
F5
Hardheid
130 HB
Norm
ASME B16.20