Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R16 ASME B16.20

  • ERIKS:11091876
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,83/ stukexcl. btw

€ 13,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R16
Nominale diameter (ASME)
3/4 in
Hoogte
14.3 mm
Steekcirkel
50.8 mm
Binnendiameter
42.85 mm
Breedte
7.95 mm
Buitendiameter
58.75 mm
Materiaal
F5
Hardheid
130 HB
Norm
ASME B16.20