€ 9,29/ stukexcl. btw
€ 11,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R14 |
Nominale diameter (ASME) | 3/4 in |
Steekcirkel | 44.45 mm |
Hoogte | 14.3 mm |
Buitendiameter | 52.4 mm |
Binnendiameter | 36.5 mm |
Breedte | 7.95 mm |
Materiaal | F5 |
Hardheid | 130 HB |
Norm | ASME B16.20 |