Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R12 ASME B16.20

  • ERIKS:11189990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R12
Nominale diameter (ASME)
1/2 in
Buitendiameter
47.65 mm
Hoogte
14.3 mm
Breedte
7.95 mm
Steekcirkel
39.7 mm
Binnendiameter
31.75 mm
Materiaal
F5
Hardheid
130 HB
Norm
ASME B16.20