Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R11 ASME B16.20

  • ERIKS:11472783
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,53/ stukexcl. btw

€ 6,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R11
Nominale diameter (ASME)
1/2 in
Breedte
6.35 mm
Binnendiameter
27.79 mm
Buitendiameter
40.49 mm
Hoogte
11.1 mm
Steekcirkel
34.14 mm
Materiaal
F5
Hardheid
130 HB
Norm
ASME B16.20