Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R77 ASME B16.20

  • ERIKS:13415277
Image 1
Opslaan in lijst

€ 412,13/ stukexcl. btw

€ 498,68incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R77
Nominale diameter (ASME)
24 in
Steekcirkel
692.15 mm
Hoogte
22.4 mm
Buitendiameter
708.03 mm
Breedte
15.88 mm
Binnendiameter
676.27 mm
Materiaal
321
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20