€ 608,53/ stukexcl. btw
€ 736,32incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R71 |
Nominale diameter (ASME) | 18 in |
Buitendiameter | 561.98 mm |
Steekcirkel | 533.4 mm |
Hoogte | 36.5 mm |
Breedte | 28.58 mm |
Binnendiameter | 504.82 mm |
Materiaal | 321 |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |