Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R55 ASME B16.20

  • ERIKS:13415261
Image 1
Opslaan in lijst

€ 344,40/ stukexcl. btw

€ 416,72incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R55
Nominale diameter (ASME)
10 in
Breedte
28.58 mm
Steekcirkel
342.9 mm
Binnendiameter
314.32 mm
Buitendiameter
371.48 mm
Hoogte
36.5 mm
Materiaal
321
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20