Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R49 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11447614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,73/ stukexcl. btw

€ 60,17incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R49
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
8 in
Nom. diameter (API)
9 in
Steekcirkel
269.88 mm
Breedte
11.13 mm
Buitendiameter
281.01 mm
Binnendiameter
258.75 mm
Hoogte
17.5 mm
Materiaal
321
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20