€ 37,79/ stukexcl. btw
€ 45,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R45 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 6 in |
Nom. diameter (API) | 7.1/16 in |
Binnendiameter | 200.02 mm |
Buitendiameter | 222.28 mm |
Steekcirkel | 211.15 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Hoogte | 17.5 mm |
Materiaal | 321 |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |