€ 41,77/ stukexcl. btw
€ 50,54incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R38 |
Nominale diameter (ASME) | 4 in |
Hoogte | 22.4 mm |
Buitendiameter | 173.06 mm |
Binnendiameter | 141.3 mm |
Steekcirkel | 157.18 mm |
Breedte | 15.88 mm |
Materiaal | 321 |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |