Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R29 ASME B16.20

  • ERIKS:13633833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,71/ stukexcl. btw

€ 62,57incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R29
Nominale diameter (ASME)
3 in
Binnendiameter
106.35 mm
Breedte
7.95 mm
Hoogte
14.3 mm
Buitendiameter
122.25 mm
Steekcirkel
114.3 mm
Materiaal
321
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20