Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R23 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13415248
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,69/ stukexcl. btw

€ 17,77incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R23
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
1.1/2 in
Nom. diameter (API)
2.1/16 in
Steekcirkel
82.55 mm
Buitendiameter
93.68 mm
Binnendiameter
71.42 mm
Hoogte
17.5 mm
Breedte
11.13 mm
Materiaal
321
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20