Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R20 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11232836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,92/ stukexcl. btw

€ 28,94incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R20
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
1.1/2 in
Hoogte
14.3 mm
Buitendiameter
76.23 mm
Breedte
7.95 mm
Binnendiameter
60.33 mm
Steekcirkel
68.28 mm
Materiaal
321
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20