Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R13 ASME B16.20

  • ERIKS:12494555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,61/ stukexcl. btw

€ 18,89incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R13
Nominale diameter (ASME)
1/2 in
Binnendiameter
34.93 mm
Buitendiameter
50.83 mm
Breedte
7.95 mm
Hoogte
14.3 mm
Steekcirkel
42.88 mm
Materiaal
321
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20