Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R12 ASME B16.20

  • ERIKS:12434939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,06/ stukexcl. btw

€ 15,80incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R12
Nominale diameter (ASME)
1/2 in
Buitendiameter
47.65 mm
Breedte
7.95 mm
Binnendiameter
31.75 mm
Steekcirkel
39.7 mm
Hoogte
14.3 mm
Materiaal
321
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20