Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R11 ASME B16.20

  • ERIKS:12760113
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,72/ stukexcl. btw

€ 10,55incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R11
Nominale diameter (ASME)
1/2 in
Hoogte
11.1 mm
Steekcirkel
34.14 mm
Buitendiameter
40.49 mm
Binnendiameter
27.79 mm
Breedte
6.35 mm
Materiaal
321
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20