Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R92 ASME B16.20

  • ERIKS:15050025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,21/ stukexcl. btw

€ 117,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R92
Hoogte
17.5 mm
Steekcirkel
228.6 mm
Buitendiameter
239.73 mm
Breedte
11.13 mm
Binnendiameter
217.47 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C