Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R79 ASME B16.20

  • ERIKS:11334095
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.151,27/ stukexcl. btw

€ 1.393,04incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R79
Nominale diameter (ASME)
24 in
Breedte
34.94 mm
Buitendiameter
727.09 mm
Hoogte
44.5 mm
Steekcirkel
692.15 mm
Binnendiameter
657.21 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C