Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R78 ASME B16.20

  • ERIKS:11352080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 757,25/ stukexcl. btw

€ 916,27incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R78
Nominale diameter (ASME)
24 in
Steekcirkel
692.15 mm
Hoogte
33.3 mm
Breedte
25.4 mm
Buitendiameter
717.55 mm
Binnendiameter
666.75 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C