€ 420,09/ stukexcl. btw
€ 508,31incl. btw
55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R77 |
Nominale diameter (ASME) | 24 in |
Buitendiameter | 708.03 mm |
Steekcirkel | 692.15 mm |
Hoogte | 22.4 mm |
Breedte | 15.88 mm |
Binnendiameter | 676.27 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |