€ 266,68/ stukexcl. btw
€ 322,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R76 |
Nominale diameter (ASME) | 24 in |
Hoogte | 14.3 mm |
Steekcirkel | 673.1 mm |
Breedte | 7.95 mm |
Binnendiameter | 665.15 mm |
Buitendiameter | 681.05 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |