Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R75 ASME B16.20

  • ERIKS:12141353
Image 1
Opslaan in lijst

€ 825,79/ stukexcl. btw

€ 999,21incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R75
Nominale diameter (ASME)
20 in
Buitendiameter
615.95 mm
Breedte
31.75 mm
Hoogte
39.7 mm
Steekcirkel
584.2 mm
Binnendiameter
552.45 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C