Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R74 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060494
Image 1
Opslaan in lijst

€ 419,22/ stukexcl. btw

€ 507,26incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R74
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
20 in
Nom. diameter (API)
20.3/4 in
Buitendiameter
603.25 mm
Hoogte
25.4 mm
Steekcirkel
584.2 mm
Breedte
19.05 mm
Binnendiameter
565.15 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C